Ventily
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
Automobilové
Náradie pre bicykle & pneumatiky
Náradie pre pneumatiky a opravu
Ventily
3K385575
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
Reduction threaded sleeve GEKA brass internal thread 1/2 x 3/4 inch GEKA
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3K385575
Tvar
Rovno
Pripojenie 1
Vnútorný závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pripojenie 2
Vnútorný závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Menovitý priemer spoj 2
1/2 palca (15)
Redukcia
Áno
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
10
Pripojenie s menovitým priemerom 1
3/4 palca (20)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar
Rovno
Pripojenie 1
Vnútorný závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pripojenie 2
Vnútorný závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Menovitý priemer spoj 2
1/2 palca (15)
Redukcia
Áno
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
10
Pripojenie s menovitým priemerom 1
3/4 palca (20)
Materiálové spojenie 1
Mosadz
Spojenie materiálu 2
Mosadz
Kvalita materiálu pripojenie 1
Iné
Pripojenie kvality materiálu 2
Iné
Značka
Geka
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3K385575
EAN
4015933048612
UBB
500581745204
UNSPSC
40141734
Číslo materiálu výrobcu
4000000787