text.skipToContent text.skipToNavigation

Reducing nipple brass external thread G 1/2 inch internal thread G 1/4 inch PROMAT


Položka č. 4B710568
Dizajn 1-dielny
Tvar Rovno
Pripojenie 1 Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pripojenie 2 Vnútorný závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Prípojka na ochranu povrchu 1 Iné
Prípojka na povrchovú úpravu 1 Iné
Pripojenie povrchovej ochrany 2 Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn 1-dielny
Tvar Rovno
Pripojenie 1 Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pripojenie 2 Vnútorný závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Prípojka na ochranu povrchu 1 Iné
Prípojka na povrchovú úpravu 1 Iné
Pripojenie povrchovej ochrany 2 Iné
Pripojenie na povrchovú úpravu 2 Iné
Max. prevádzkový tlak pri max. teplote média (bar) 25
S uzáverom Nie
S tesniacimi krúžkami/tesneniami Nie
Menovitý priemer spoj 2 1/4 palca (8)
Excentrický Nie
S odvodnením Nie
S odvzdušňovačom Nie
S nárazníkovým čapom Nie
Značka kvality FM Nie
Značka kvality UL Nie
Značka kvality ULC Nie
Značka kvality LPCB Nie
Redukcia Áno
Teplota kvapaliny (nepretržitá) 90 - 90
Pripojenie s menovitým priemerom 1 1/2 palca (15)
Vysoká pevnosť v ťahu Nie
Špecifický systém Nie
Materiálové spojenie 1 Bronzová
Spojenie materiálu 2 Mosadz
Certifikát DIN-CERTCO Nie
Značka kvality VdS Nie
So schválením pre TÜV Nie
Certifikát KIWA Nie
Značka kvality Gastec Nie
Typové schválenie podľa BBR/EKS Nie
Značka Promat
Type Reducing Nipple

Čísla materiálu

Položka č. 4B710568
EAN 4015448720768
UBB 500581999801
UNSPSC 40141734
Číslo materiálu výrobcu 4000351960
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.