text.skipToContent text.skipToNavigation

Redbrick Bezpečnostná obuv Onyx 36 S3 Black


Položka č. 6X076553
Farba čierna
Dizajn Nízka
Vodotesnosť Nie
Typ Topánka
Bez kovu Áno
Typ uzáveru -
Ohňovzdorná verzia Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Dizajn Nízka
Vodotesnosť Nie
Typ Topánka
Bez kovu Áno
Typ uzáveru -
Ohňovzdorná verzia Nie
Veľkosť obuvi 36
Testované na ESD Nie
S ochrannou doskou proti nechtom Nie
S chráničom metatarzov Nie
Vysoká viditeľnosť (signálne farby) Nie
Pohlavie Unisex
Detský model Nie
Materiál hornej časti Leather
Široký strih Nie
Vnútorná podšívka Áno
So zosilneným členkom Nie
S bezpečnostnou špičkou Áno
Materiál bezpečnostná špička Iné
Obloženie materiálu Iné
Ortopedická Nie
S nárazovým/tuhým uzáverom Nie
S vyberateľnou stielkou Áno
S medzipodrážkou Áno
Materiál medzipodrážky Iné
Odolnosť proti pošmyknutiu podľa normy ISO 20344:2011 Iné
Tepelná izolácia podrážky (HL) Nie
Studená izolácia podrážky (CL) Nie
Odolnosť voči palivám a olejom (FO) Nie
Podrážka odolná voči uhľovodíkom (ORO) Nie
Podrážka odolná voči horúcemu kontaktu do 300 °C Nie
Bezpečnostná kategória obuvi podľa normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Nie
Protišmyková Áno
Značka Redbrick
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Položka č. 6X076553
EAN 5607258004733
UBB 500663548179
UNSPSC 46180000
Číslo materiálu výrobcu 31516036
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.