text.skipToContent text.skipToNavigation

Redbrick Bezpečnostná obuv Ice High 45 S3


Položka č. 9R323819
Farba čierna
Dizajn Nízka
Vodotesnosť Nie
Typ Topánka
Bez kovu Áno
Typ uzáveru -
Ohňovzdorná verzia Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Dizajn Nízka
Vodotesnosť Nie
Typ Topánka
Bez kovu Áno
Typ uzáveru -
Ohňovzdorná verzia Nie
Veľkosť obuvi 45
Testované na ESD Nie
S ochrannou doskou proti nechtom Áno
S chráničom metatarzov Nie
Vysoká viditeľnosť (signálne farby) Nie
Pohlavie Unisex
Detský model Nie
Materiál hornej časti Leather
Široký strih Nie
Vnútorná podšívka Áno
So zosilneným členkom Nie
S bezpečnostnou špičkou Áno
Materiál bezpečnostná špička Iné
Obloženie materiálu Iné
Ortopedická Nie
S nárazovým/tuhým uzáverom Áno
S vyberateľnou stielkou Nie
Materiál nárazníka/skrutkovača Iné
S medzipodrážkou Áno
Materiál medzipodrážky Aramid
Odolnosť proti pošmyknutiu podľa normy ISO 20344:2011 Iné
Tepelná izolácia podrážky (HL) Nie
Studená izolácia podrážky (CL) Nie
Odolnosť voči palivám a olejom (FO) Áno
Podrážka odolná voči uhľovodíkom (ORO) Nie
Podrážka odolná voči horúcemu kontaktu do 300 °C Nie
Bezpečnostná kategória obuvi podľa normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Áno
Protišmyková Áno
Značka Redbrick
Model Redbrick ICE S3 lined
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Položka č. 9R323819
EAN 5607258913806
UBB 500635512337
UNSPSC 46181605
Číslo materiálu výrobcu 31535045
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.