text.skipToContent text.skipToNavigation

Redbrick Bezpečnostná obuv 48 S3 Black/Grey


Položka č. 0J913269
Farba Viacfarebné
Dizajn Vysoký členok
Vodotesnosť Nie
Typ Topánka
Bez kovu Áno
Typ uzáveru -
Ohňovzdorná verzia Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Viacfarebné
Dizajn Vysoký členok
Vodotesnosť Nie
Typ Topánka
Bez kovu Áno
Typ uzáveru -
Ohňovzdorná verzia Nie
Veľkosť obuvi 48
Testované na ESD Áno
S ochrannou doskou proti nechtom Nie
S chráničom metatarzov Nie
Vysoká viditeľnosť (signálne farby) Nie
Pohlavie Men
Detský model Nie
Materiál hornej časti Iné
Široký strih Nie
Vnútorná podšívka Áno
So zosilneným členkom Nie
S bezpečnostnou špičkou Áno
Materiál bezpečnostná špička Kompozitný materiál
Obloženie materiálu Iné
Ortopedická Nie
S nárazovým/tuhým uzáverom Nie
S vyberateľnou stielkou Nie
S medzipodrážkou Nie
Odolnosť proti pošmyknutiu podľa normy ISO 20344:2011 Iné
Tepelná izolácia podrážky (HL) Nie
Studená izolácia podrážky (CL) Nie
Odolnosť voči palivám a olejom (FO) Nie
Podrážka odolná voči uhľovodíkom (ORO) Nie
Podrážka odolná voči horúcemu kontaktu do 300 °C Nie
Bezpečnostná kategória obuvi podľa normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Áno
Protišmyková Áno
Značka Redbrick
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Položka č. 0J913269
EAN 8713458001148
UBB 500700228710
UNSPSC 46180000
Číslo materiálu výrobcu 31539048
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.