text.skipToContent text.skipToNavigation

REDBRICK Bezpečnostná obuv 42


Položka č. 4D557355
Farba Iné
Dizajn Nízka
Vodotesnosť Nie
Typ Topánka
Bez kovu Nie
Typ uzáveru -
Ohňovzdorná verzia Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Dizajn Nízka
Vodotesnosť Nie
Typ Topánka
Bez kovu Nie
Typ uzáveru -
Ohňovzdorná verzia Nie
Testované na ESD Nie
S ochrannou doskou proti nechtom Nie
S chráničom metatarzov Nie
Vysoká viditeľnosť (signálne farby) Nie
Pohlavie Unisex
Detský model Nie
Materiál hornej časti Leather
Široký strih Nie
Vnútorná podšívka Áno
So zosilneným členkom Nie
S bezpečnostnou špičkou Áno
Materiál bezpečnostná špička Iné
Obloženie materiálu Iné
Ortopedická Nie
S nárazovým/tuhým uzáverom Nie
S vyberateľnou stielkou Áno
S medzipodrážkou Áno
Materiál medzipodrážky Iné
Odolnosť proti pošmyknutiu podľa normy ISO 20344:2011 Iné
Tepelná izolácia podrážky (HL) Nie
Studená izolácia podrážky (CL) Nie
Odolnosť voči palivám a olejom (FO) Nie
Podrážka odolná voči uhľovodíkom (ORO) Nie
Podrážka odolná voči horúcemu kontaktu do 300 °C Nie
Bezpečnostná kategória obuvi podľa normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Áno
Protišmyková Áno
Značka Redbrick
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Položka č. 4D557355
EAN 5607258907843
UBB 500663577525
UNSPSC 46180000
Číslo materiálu výrobcu 32302042
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.