text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!
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
Brúsky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
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
Vzduchotechnika
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Pneumatické náradie
Pneumatické brúsky
Brúsky
RRI-T1135RED
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
Red Rooster Vzduchová turbínová brúska 20mm kotúč 35000RPM 0,11kW 1/4“ PT prívod vzduchu 3mm skľučovadlo
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
RRI-T1135RED
Rýchlosť otáčania (1/min)
35000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
Iné
Zasunutie nástroja (mm)
3
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
222
Značka
Red rooster
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Rýchlosť otáčania (1/min)
35000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
Iné
Zasunutie nástroja (mm)
3
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
222
Značka
Red rooster
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-T1135RED
EAN
8717981214402
UBB
500619079998
UNSPSC
31191603
Číslo materiálu výrobcu
RRI-T1135