Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Brúsky
Všetky kategórie
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Brands
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Pneumatické náradie
Pneumatické brúsky
Brúsky
RRI-T3335RED
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
Red Rooster Vzduchová turbínová brúska 20 mm kotúč 35000 ot/min 0,33 kW 1/4“ PT vstup vzduchu 3 mm skľučovadlo
Pridať do katalógu
Položka č.
RRI-T3335RED
Rýchlosť otáčania (1/min)
35000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
Iné
Zasunutie nástroja (mm)
3
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
336
Značka
Red Rooster
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Rýchlosť otáčania (1/min)
35000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
Iné
Zasunutie nástroja (mm)
3
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
336
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
200
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-T3335RED
EAN
8717981214433
UBB
500619080210
UNSPSC
31191603
Číslo materiálu výrobcu
RRI-T3335