text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Skrutkovače RRI-SD50416


Položka č. 9E415484
Výška 15
Dĺžka (mm) 309
Hmotnosť stroja (kg) 1.29
Vloženie nástroja 1/4 palca
Uhlový model Nie
Voľnobežné otáčky (1/min) 450
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 15
Dĺžka (mm) 309
Hmotnosť stroja (kg) 1.29
Vloženie nástroja 1/4 palca
Uhlový model Nie
Voľnobežné otáčky (1/min) 450
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 16
Maximálny uťahovací moment (Nm) 16
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Ráčnový model Nie
Impulzný ovládač Nie
Max. veľkosť závitu (metrická) 6
Požadovaný objem vzduchu 660
Značka Red Rooster
HS kód 84671110
Type Shut-Off Screwdriver

Čísla materiálu

Položka č. 9E415484
EAN 8717981414659
UNSPSC 42272202
Číslo materiálu výrobcu RRI-SD50416
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.