Tlakové pneumatické nástroje
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
Šrubováky
8R409934
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
RED ROOSTER Skrutkovače RRI-SD11002
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8R409934
Výška
10.4
Dĺžka (mm)
244
Hmotnosť stroja (kg)
0.59
Vloženie nástroja
1/4 palca
Uhlový model
Nie
Voľnobežné otáčky (1/min)
900
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
10.4
Dĺžka (mm)
244
Hmotnosť stroja (kg)
0.59
Vloženie nástroja
1/4 palca
Uhlový model
Nie
Voľnobežné otáčky (1/min)
900
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
1.8
Maximálny uťahovací moment (Nm)
1.8
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Ráčnový model
Nie
Impulzný ovládač
Nie
Max. veľkosť závitu (metrická)
4
Požadovaný objem vzduchu
390
Značka
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8R409934
EAN
8717981414512
UNSPSC
42272202
Číslo materiálu výrobcu
RRI-SD11002