Tlakové pneumatické nástroje
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
Šrubováky
8J273308
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
RED ROOSTER Skrutkovače RRI-SA70960W
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8J273308
Výška
53
Dĺžka (mm)
411
Hmotnosť stroja (kg)
2.09
Vloženie nástroja
1/2 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
90
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
53
Dĺžka (mm)
411
Hmotnosť stroja (kg)
2.09
Vloženie nástroja
1/2 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
90
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
60
Maximálny uťahovací moment (Nm)
60
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Ráčnový model
Nie
Impulzný ovládač
Nie
Max. veľkosť závitu (metrická)
10
Požadovaný objem vzduchu
660
Značka
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8J273308
EAN
8717981414970
UNSPSC
42272202
Číslo materiálu výrobcu
RRI-SA70960W