Tlakové pneumatické nástroje
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
Šrubováky
8L399525
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
RED ROOSTER Skrutkovače RRI-SA30315
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
8L399525
Výška
46
Dĺžka (mm)
351
Hmotnosť stroja (kg)
1.36
Vloženie nástroja
1/4 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
320
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
46
Dĺžka (mm)
351
Hmotnosť stroja (kg)
1.36
Vloženie nástroja
1/4 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
320
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
15
Maximálny uťahovací moment (Nm)
15
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Ráčnový model
Nie
Impulzný ovládač
Nie
Max. veľkosť závitu (metrická)
6
Požadovaný objem vzduchu
660
Značka
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8L399525
EAN
8717981414864
UNSPSC
42272202
Číslo materiálu výrobcu
RRI-SA30315