text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Skrutkovače RRI-SA21306


Položka č. 2P199237
Výška 46
Dĺžka (mm) 321
Hmotnosť stroja (kg) 1.2
Vloženie nástroja 1/4 palca
Uhlový model Áno
Voľnobežné otáčky (1/min) 1300
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 46
Dĺžka (mm) 321
Hmotnosť stroja (kg) 1.2
Vloženie nástroja 1/4 palca
Uhlový model Áno
Voľnobežné otáčky (1/min) 1300
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 6.5
Maximálny uťahovací moment (Nm) 6.5
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Ráčnový model Nie
Impulzný ovládač Nie
Max. veľkosť závitu (metrická) 4
Požadovaný objem vzduchu 660
Značka Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Čísla materiálu

Položka č. 2P199237
EAN 8717981414802
UNSPSC 42272202
Číslo materiálu výrobcu RRI-SA21306
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.