Impulzné kľúče
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
Rázové uťahováky
1B044083
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
Red Rooster RRI-BIM Impulzný kľúč na vypínanie batérií 3/8“ štvorhran 22-35Nm 3500RPM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
1B044083
Menovité napätie (V)
18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.36
Max. krútiaci moment (Nm)
35
Vloženie nástroja
3/8 palcový vonkajší štvorec
Vhodné pre priemer skrutky (mm)
8 - 8
Voľnobežné otáčky (1/min)
3500 - 3500
Značka
Red Rooster
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.36
Max. krútiaci moment (Nm)
35
Vloženie nástroja
3/8 palcový vonkajší štvorec
Vhodné pre priemer skrutky (mm)
8 - 8
Voľnobežné otáčky (1/min)
3500 - 3500
Značka
Red Rooster
HS kód
Zobraziť
Model
RRI-BIM
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1B044083
EAN
8717981326273
UBB
500636719246
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-BIM35T