text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

RED ROOSTER Rázové uťahováky RRI-3700M


Položka č. 8N524139
Dĺžka (mm) 250
Hmotnosť stroja (kg) 6.8
Vloženie nástroja 1 palec
Uhlový model Áno
Voľnobežné otáčky (1/min) 4300
Prívod vzduchu na strane zariadenia Iné
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 2300
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 250
Hmotnosť stroja (kg) 6.8
Vloženie nástroja 1 palec
Uhlový model Áno
Voľnobežné otáčky (1/min) 4300
Prívod vzduchu na strane zariadenia Iné
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 2300
Maximálny uťahovací moment (Nm) 2300
Nastaviteľný príťažlivý moment Nie
Ráčnový model Nie
Impulzný ovládač Nie
Max. veľkosť závitu (metrická) 36
Požadovaný objem vzduchu 1200
Značka Red Rooster
HS kód 84671110
Type Impact Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 8N524139
EAN 8717981414987
UNSPSC 42272202
Číslo materiálu výrobcu RRI-3700M
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.