Tlakové pneumatické nástroje
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
Rázové uťahováky
4X251493
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
RED ROOSTER Rázové uťahováky RRI-2500M
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
4X251493
Dĺžka (mm)
187
Hmotnosť stroja (kg)
3.5
Vloženie nástroja
3/4 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
5500
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 3/8 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
2000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
187
Hmotnosť stroja (kg)
3.5
Vloženie nástroja
3/4 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
5500
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 3/8 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
2000
Maximálny uťahovací moment (Nm)
2000
Nastaviteľný príťažlivý moment
Nie
Ráčnový model
Nie
Impulzný ovládač
Nie
Max. veľkosť závitu (metrická)
24
Požadovaný objem vzduchu
960
Značka
Red Rooster
Type
Impact Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4X251493
EAN
8717981400805
UNSPSC
42272202
Číslo materiálu výrobcu
RRI-2500M