Tlakové pneumatické nástroje
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
Rázové uťahováky
7Y448855
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
RED ROOSTER Rázové uťahováky RRI-2100M
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7Y448855
Dĺžka (mm)
162
Hmotnosť stroja (kg)
2
Vloženie nástroja
1/2 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
7500
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
1000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
162
Hmotnosť stroja (kg)
2
Vloženie nástroja
1/2 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
7500
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
1000
Maximálny uťahovací moment (Nm)
1000
Nastaviteľný príťažlivý moment
Nie
Ráčnový model
Nie
Impulzný ovládač
Nie
Max. veľkosť závitu (metrická)
20
Požadovaný objem vzduchu
720
Značka
Red Rooster
Type
Impact Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Y448855
EAN
8717981400799
UNSPSC
42272202
Číslo materiálu výrobcu
RRI-2100M