Brúsky
Všetky kategórie
Brands
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
Pneumatické brúsky
Brúsky
3S217381
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
Red Rooster Filing machine 541
Pridať do katalógu
Položka č.
3S217381
Výška
80.5
Dĺžka (mm)
193
Rýchlosť otáčania (1/min)
20000
Hmotnosť stroja (kg)
0.9
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
Iné
Vibrácie (m/s²)
2.7
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
80.5
Dĺžka (mm)
193
Rýchlosť otáčania (1/min)
20000
Hmotnosť stroja (kg)
0.9
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
Iné
Vibrácie (m/s²)
2.7
Zasunutie nástroja (mm)
6
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Uhol sklonu (°)
90
Požadovaný objem vzduchu
600
Značka
Red Rooster
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3S217381
EAN
8717981400140
UBB
500581869954
UNSPSC
42272202
Číslo materiálu výrobcu
RRG-54190