Račňové kľúče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Račňové kľúče
RRW-3404RE
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
Red Rooster Bezreaktívny račňový kľúč 1/2„ štvorhranný náhon 95Nm 1/4“ PT 500RPM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
RRW-3404RE
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
500
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
95
Ráčnový model
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
12
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
500
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
95
Ráčnový model
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
12
Požadovaný objem vzduchu
360
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
1280
HS kód
84671110
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRW-3404RE
EAN
8717981199532
UBB
500619081531
UNSPSC
27111753
Číslo materiálu výrobcu
RRW-3404