Brúsky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Pneumatické brúsky
Brúsky
RRI-T1550RED
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
Red Rooster Vzduchová turbínová brúska 20mm kotúč 50000RPM 0,15kW 1/4“ PT prívod vzduchu 3mm skľučovadlo
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
RRI-T1550RED
Rýchlosť otáčania (1/min)
50000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
Iné
Zasunutie nástroja (mm)
3
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
222
Značka
Red Rooster
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Rýchlosť otáčania (1/min)
50000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
Iné
Zasunutie nástroja (mm)
3
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
222
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
135
HS kód
84671190
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-T1550RED
EAN
8717981214419
UBB
500619080053
UNSPSC
31191603
Číslo materiálu výrobcu
RRI-T1550