text.skipToContent text.skipToNavigation

Reciprozaagblad lengte 300 mm breedte 19 mm tandverdeling TPI 6 4,2 mm PROMAT


Artikelnummer 6V370962
Totale lengte (mm) 300
Zaaglengte (mm) 280
Aantal tanden per inch 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Tandsteek (mm) 4.2
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 300
Zaaglengte (mm) 280
Aantal tanden per inch 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Tandsteek (mm) 4.2
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Merk Promat
Goederencode 82029980

Artikelnummers

Artikelnummer 6V370962
EAN 4015448693765
UBB 500582942867
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814923
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.