Paprskové svetlá
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
Osvetlenie
Paprskové svetlá
7B850707
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
Rechargeable hand lamp W4R Work 3.7 V 760 mAh Li-ion Charging time 120 min LEDLENSER
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7B850707
Šírka
90
S pripojovacím káblom a zástrčkou
Nie
Typ napätia
AC/DC
Index podania farieb CRI
70-79
So spínačom
Nie
So zástrčkou CEE
Nie
Dĺžka (mm)
240
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
90
S pripojovacím káblom a zástrčkou
Nie
Typ napätia
AC/DC
Index podania farieb CRI
70-79
So spínačom
Nie
So zástrčkou CEE
Nie
Dĺžka (mm)
240
Výška/hĺbka (mm)
70
Typ svietidla
Iné
Menovité napätie (V)
3.7
Stupeň ochrany (IP)
IP54
S ochranným krytom
Nie
So zdrojom svetla
Áno
Vhodné pre počet svietidiel
1
Teplota farby (K)
6000 - 7500
Farba svetla
Iné
Značka
Ledlenser
Model
W
Type
W4R
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7B850707
EAN
4058205030441
UBB
500584088941
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
502733