Navijáky
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
Predlžovacie káble a bubny
Navijáky
B6142.208.854
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
Brennenstuhl Ručný navijak na káble H05VV-F 3G1,5 25m červený 240mm 24 x 20 x 34cm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B6142.208.854
Farba
Modrá
Prierez jadra (mm²)
1.5
Káblová zostava
H05VV-F
S nastavením
Áno
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO)
0
Dĺžka kábla (m)
25
Materiálové puzdro
Plast
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Modrá
Prierez jadra (mm²)
1.5
Káblová zostava
H05VV-F
S nastavením
Áno
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO)
0
Dĺžka kábla (m)
25
Materiálové puzdro
Plast
Počet jadier
3
Stupeň ochrany (IP)
IP20
Automatické navíjanie kábla
Nie
S montážnym rámom
Áno
S tepelnou ochranou
Áno
Značka
Brennenstuhl
Váha kusu (g)
4210
Model
Garant®
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B6142.208.854
EAN
4007123055227
UBB
500618687122
UNSPSC
26121635
Číslo materiálu výrobcu
1208854