text.skipToContent text.skipToNavigation

Rýľový sekáč Bosch 135 mm zaoblený 30 mm šesťhranná stopka 400 mm


The Rounded Spade Chisel offers standard chiselling for various demolition applications in masonry and mortar. It features a wide and even design that enables efficient work in concrete and brick, while the chisel is also intended for adjustment work in masonry.

Položka č. 2U998971
Celková dĺžka (mm) 400
Šírka sekáča (mm) 135
Vloženie nástroja Držiak na šesťhran
Značka Bosch
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 400
Šírka sekáča (mm) 135
Vloženie nástroja Držiak na šesťhran
Značka Bosch

Popis

The Rounded Spade Chisel offers standard chiselling for various demolition applications in masonry and mortar. It features a wide and even design that enables efficient work in concrete and brick, while the chisel is also intended for adjustment work in masonry.

Čísla materiálu

Položka č. 2U998971
EAN 3165140426039
UBB 500648557162
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608690110
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.