text.skipToContent text.skipToNavigation

Redukcia Gedore 3020 štvorcový pohon 3/8 palca štvorcový pohon 1/4 palca dĺžka 28 mm


Pre ručne ovládané nástrčné hlavice a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým blokovacím zariadením, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, Vanádová oceľ 31CrV3, leštená, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Celková dĺžka (mm) 29
Dĺžka (mm) 28
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 3/8 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 10
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Celková dĺžka (mm) 29
Dĺžka (mm) 28
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 3/8 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 10
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 1/4 palca
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Testované podľa ISO 3316 Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 25
HS kód 8466103800
Model 3020
Type Reducer

Popis

Pre ručne ovládané nástrčné hlavice a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým blokovacím zariadením, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, Vanádová oceľ 31CrV3, leštená, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2276.003.020
EAN 4010886623626
UBB 240122064969
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6236280

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.