Impulzné kľúče
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
Rázové uťahováky
YLA90E-JQYOK
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
Rázový kľúč Yokota 3/8 YLA90E-JQ
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
YLA90E-JQYOK
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
6500
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
70
Maximálny uťahovací moment (Nm)
70
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
6500
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
70
Maximálny uťahovací moment (Nm)
70
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
10
Požadovaný objem vzduchu
402
Značka
Yokota
Váha kusu (g)
1050
HS kód
84671110
Type
Yoke Impulse Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
YLA90E-JQYOK
EAN
8717981140657
UBB
500619102741
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
YLA90E-JQ