Impulzné kľúče
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
Rázové uťahováky
YX-280CYOK
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
Rázový kľúč Yokota 3/4 YX-280C
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
YX-280CYOK
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
10000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
24
Maximálny uťahovací moment (Nm)
24
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
10000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
24
Maximálny uťahovací moment (Nm)
24
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
8
Požadovaný objem vzduchu
300
Značka
Yokota
Váha kusu (g)
1635.9
HS kód
84671110
Type
Impulse Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
YX-280CYOK
EAN
8717981060245
UBB
500619108292
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
YX-280C