text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázový kľúč Yokota 3/4 YX-180E


Položka č. YX-180EYOK
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 10500
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 31
Maximálny uťahovací moment (Nm) 31
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 10500
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 31
Maximálny uťahovací moment (Nm) 31
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 6
Požadovaný objem vzduchu 252
Značka Yokota
Váha kusu (g) 1549.8
Type Impulse Wrench

Čísla materiálu

Položka č. YX-180EYOK
EAN 8717981101627
UBB 500619107534
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu YX-180E
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.