Impulzné kľúče
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
Impulzné kľúče
YLA120EYOK
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
Rázový kľúč Yokota 1/2 YLA120E
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
YLA120EYOK
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
6600
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
130
Maximálny uťahovací moment (Nm)
130
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
6600
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
130
Maximálny uťahovací moment (Nm)
130
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
12
Požadovaný objem vzduchu
600
Značka
Yokota
Váha kusu (g)
2339.4
Type
Impulse Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
YLA120EYOK
EAN
8717981071067
UBB
500619101263
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
YLA120E