text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázový kľúč Yokota 1/2 V-160P


Položka č. V-160PYOK
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 6500
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 580
Maximálny uťahovací moment (Nm) 580
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 16
Ambalat la 1

technické údaje

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 6500
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 580
Maximálny uťahovací moment (Nm) 580
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 16
Značka Yokota
Váha kusu (g) 3087
HS kód 84671110
Type Impact Wrench

Čísla materiálu

Položka č. V-160PYOK
EAN 8717981127276
UBB 500619095085
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu V-160P
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.