Rázové uťahováky
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
Rázové uťahováky
MI-4500ESRTOK
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
Rázový kľúč Toku MI-4500ESR
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
MI-4500ESRTOK
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1 palec
Voľnobežné otáčky (1/min)
3700
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
2900
Maximálny uťahovací moment (Nm)
2900
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
45
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1 palec
Voľnobežné otáčky (1/min)
3700
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
2900
Maximálny uťahovací moment (Nm)
2900
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
45
Značka
Toku
Váha kusu (g)
14773.5
Type
Impact Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
MI-4500ESRTOK
EAN
8717981106509
UBB
500619058943
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
MI-4500ESR