Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Rázové uťahováky
R5299.000.040
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
Rázový kľúč Rodac 1/2„ štvorhran 610Nm 1/4“ BSP 9000RPM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
R5299.000.040
Vloženie nástroja
1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
9000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
610
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
13
Požadovaný objem vzduchu
120
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Vloženie nástroja
1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
9000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
610
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
13
Požadovaný objem vzduchu
120
Váha kusu (g)
1175
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
R5299.000.040
EAN
8717659228137
UBB
500620337799
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RC2751