text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázové uťahováky RED ROOSTER RRI-3700ML


Položka č. 0A371401
Dĺžka (mm) 500
Hmotnosť stroja (kg) 9.2
Vloženie nástroja 1 palec
Uhlový model Nie
Voľnobežné otáčky (1/min) 6000
Prívod vzduchu na strane zariadenia Iné
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 2700
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 500
Hmotnosť stroja (kg) 9.2
Vloženie nástroja 1 palec
Uhlový model Nie
Voľnobežné otáčky (1/min) 6000
Prívod vzduchu na strane zariadenia Iné
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 2700
Maximálny uťahovací moment (Nm) 2700
Nastaviteľný príťažlivý moment Nie
Ráčnový model Nie
Impulzný ovládač Nie
Max. veľkosť závitu (metrická) 36
Požadovaný objem vzduchu 1200
Značka Red Rooster
Type Impact Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 0A371401
EAN 8717981414994
UNSPSC 42272202
Číslo materiálu výrobcu RRI-3700ML
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.