Nástrčné hlavice
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
DO4010-0-028ACT
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
Rázová zásuvka DO4010-0-028
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
DO4010-0-028 - Socket 1" x 28
Celý popis
Položka č.
DO4010-0-028ACT
Ochrana povrchu
Iné
Šírka kľúča (mm)
28
Dĺžka (mm)
62
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Šírka kľúča (mm)
28
Dĺžka (mm)
62
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Nie
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
19
Pre rázový skrutkovač
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Action
Váha kusu (g)
716.625
Type
Impact Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
DO4010-0-028 - Socket 1" x 28
Čísla materiálu
Položka č.
DO4010-0-028ACT
EAN
8717981122592
UBB
500618779606
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
DO4010-0-028