text.skipToContent text.skipToNavigation

Ráčnový kľúč Red Rooster RRW-2404 1/2 68nm

Položka č. E2077.000.115
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 150
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 68
Ráčnový model Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 12

technické údaje

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 150
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 68
Ráčnový model Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 12
Požadovaný objem vzduchu 360
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 1200
Type Ratchet Wrench

Čísla materiálu

Položka č. E2077.000.115
EAN 8717981000609
UBB 500504319517
UNSPSC 27111753
Číslo materiálu výrobcu RRW-2404
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.