text.skipToContent text.skipToNavigation

Ráčnový kľúč Red Rooster RRW-2403 3/8 68nm

Položka č. E2077.000.110
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 150
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 68
Maximálny uťahovací moment (Nm) 68
Ráčnový model Áno

technické údaje

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 150
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 68
Maximálny uťahovací moment (Nm) 68
Ráčnový model Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 12
Požadovaný objem vzduchu 360
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 1200
HS kód 84671110
Type Ratchet Wrench

Čísla materiálu

Položka č. E2077.000.110
EAN 8717981000593
UBB 500504319442
UNSPSC 27111753
Číslo materiálu výrobcu RRW-2403
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.