Račňové kľúče
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
Račňové kľúče
RRW-2202RE
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
Ráčnový kľúč Red Rooster RRW-2202 1/4
Pridať do katalógu
Položka č.
RRW-2202RE
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
270
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
32
Ráčnový model
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
8
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
270
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
32
Ráčnový model
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
8
Požadovaný objem vzduchu
300
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
699.3
Type
Ratchet Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRW-2202RE
EAN
8717981062133
UBB
500619081382
UNSPSC
27111753
Číslo materiálu výrobcu
RRW-2202