text.skipToContent text.skipToNavigation

Ráčna Red Rooster RRW-2203 3/8 32nm

Položka č. E2077.000.105
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 270
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 32
Maximálny uťahovací moment (Nm) 32
Ráčnový model Áno

technické údaje

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 270
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 32
Maximálny uťahovací moment (Nm) 32
Ráčnový model Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 10
Požadovaný objem vzduchu 300
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 500
HS kód 84671110
Type Ratchet Wrench

Čísla materiálu

Položka č. E2077.000.105
EAN 8717981000586
UBB 500504319368
UNSPSC 27111753
Číslo materiálu výrobcu RRW-2203
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.