text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC hose T.C.N. internal dm 9 mm external dm 15 mm length 50 m TRICOFLEX


Položka č. 9W032615
Farba Bezfarebný
Hrúbka steny (mm) 3
Materiálová vložka Iné
Materiál vnútornej fólie Iné
Materiál vonkajšej fólie Iné
Polomer ohybu (mm) 66
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 20
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Bezfarebný
Hrúbka steny (mm) 3
Materiálová vložka Iné
Materiál vnútornej fólie Iné
Materiál vonkajšej fólie Iné
Polomer ohybu (mm) 66
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 20
Materiál vnútornej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer 3/8 palca
Vonkajší priemer hadice (mm) 15
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 60
Vonkajšia farba steny Bezfarebný
Značka Tricoflex
HS kód 39173300

Čísla materiálu

Položka č. 9W032615
EAN 3506110517508
UBB 500583966519
UNSPSC 40142009
Číslo materiálu výrobcu 051750
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.