Vzduchové hadice
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
Air hose reel
0S068601
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
PVC hose T.C.N. internal dm 13 mm external dm 20 mm length 50 m TRICOFLEX
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0S068601
Farba
Bezfarebný
Hrúbka steny (mm)
3.5
Materiálová vložka
Iné
Materiál vnútornej fólie
Iné
Materiál vonkajšej fólie
Iné
Polomer ohybu (mm)
101
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Bezfarebný
Hrúbka steny (mm)
3.5
Materiálová vložka
Iné
Materiál vnútornej fólie
Iné
Materiál vonkajšej fólie
Iné
Polomer ohybu (mm)
101
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer
1/2 palca
Vonkajší priemer hadice (mm)
20
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
60
Vonkajšia farba steny
Bezfarebný
Značka
Tricoflex
HS kód
39173300
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0S068601
EAN
3506110519410
UBB
500573838256
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
051941