text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC hose RAUFILAM-E internal dm 9 mm external dm 15 mm length 50 m REHAU


Numer artykułu 9C463329
Wall thickness (mm) 3
Bending radius (mm) 35
Max. operating pressure at 20 °C (bar) 21
Material of inner wall Polyvinyl chloride (PVC)
Material of outer wall Polyvinyl chloride (PVC)
Nominal diameter 3/8 inch (10)
Min. bursting pressure (bar) 63
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wall thickness (mm) 3
Bending radius (mm) 35
Max. operating pressure at 20 °C (bar) 21
Material of inner wall Polyvinyl chloride (PVC)
Material of outer wall Polyvinyl chloride (PVC)
Nominal diameter 3/8 inch (10)
Min. bursting pressure (bar) 63
Outside wall colour Other
Brand Rehau

Numery artykułów

Numer artykułu 9C463329
EAN 4007360187620
UBB 500583764716
UNSPSC 27131601
Artykuł producenta nr 10285611002
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.