Vzduchové hadice & navijáky
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
Pneumatika
Vzduchové hadice & navijáky
0S700864
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
PVC hose RAUFILAM-E internal dm 6 mm external dm 12 mm length 50 m REHAU
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0S700864
Hrúbka steny (mm)
3
Polomer ohybu (mm)
25
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
27
Materiál vnútornej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer
1/4 palca (8)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
81
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
3
Polomer ohybu (mm)
25
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
27
Materiál vnútornej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer
1/4 palca (8)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
81
Vonkajšia farba steny
Iné
Značka
Rehau
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0S700864
EAN
4007360187682
UBB
500573852265
UNSPSC
27131601
Číslo materiálu výrobcu
10285311002