text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC hose RAUFILAM-E internal dm 25.4 mm external dm 34 mm length 25 m REHAU


Položka č. 2D747440
Hrúbka steny (mm) 4.3
Polomer ohybu (mm) 200
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 13
Materiál vnútornej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer 1 palec (25)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 33
Ambalat la 1

technické údaje

Hrúbka steny (mm) 4.3
Polomer ohybu (mm) 200
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 13
Materiál vnútornej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer 1 palec (25)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 33
Vonkajšia farba steny Iné
Značka Rehau
HS kód 39173200

Čísla materiálu

Položka č. 2D747440
EAN 4007360187972
UBB 500581349460
UNSPSC 27131601
Číslo materiálu výrobcu 10286511001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.