Vzduchové hadice
Všetky kategórie
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Pneumatické náradie
Air hose reel
6B886617
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
PVC hose RAUFILAM-E internal dm 19.4 mm external dm 26.8 mm length 50 m REHAU
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6B886617
Hrúbka steny (mm)
3.7
Polomer ohybu (mm)
130
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
13
Materiál vnútornej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer
3/4 palca (20)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
39
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
3.7
Polomer ohybu (mm)
130
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
13
Materiál vnútornej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer
3/4 palca (20)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
39
Vonkajšia farba steny
Iné
Značka
Rehau
HS kód
39173200
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6B886617
EAN
4007360187934
UBB
500582664743
UNSPSC
27131601
Číslo materiálu výrobcu
10286311002