text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

PVC hose RAUCLAIR-E internal dm 19 mm length 25 m 3.5 mm 26 mm REHAU


Cod Articol 5W965442
Culoare Incolor
Grosimea peretelui (mm) 3.5
Transparent Da
Material furtun Clorura de polivinil (PVC)
Materialul foliei interioare Alte
Material al foliei exterioare Alte
Diametru nominal Alte
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Incolor
Grosimea peretelui (mm) 3.5
Transparent Da
Material furtun Clorura de polivinil (PVC)
Materialul foliei interioare Alte
Material al foliei exterioare Alte
Diametru nominal Alte
Diametrul exterior al furtunului (mm) 26
Marca Rehau
Codul mărfurilor 39173200
Type 10302401006

Numerele articolelor

Cod Articol 5W965442
EAN 4007360037192
UBB 500582623335
UNSPSC 40142009
Nr. articol producător 4000390060
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.