Ostatné
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
9W861178
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
Push-fit nipple steel galvanised plug DN 7.2-7.8 external thread G 1/2 inch AF 2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9W861178
Tvar
Zástrčka (samec)
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Materiál
Iné
Vloženie nástroja
1/2 palca
Max. prevádzkový tlak (psi)
507.632
Závitové pripojenie
Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
So samozatváracím ventilom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar
Zástrčka (samec)
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Materiál
Iné
Vloženie nástroja
1/2 palca
Max. prevádzkový tlak (psi)
507.632
Závitové pripojenie
Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
So samozatváracím ventilom
Nie
Veľkosť závitového spojenia (palce)
1/2 palca
Značka
Riegler
Type
243.52 ST
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9W861178
EAN
4047322060134
UBB
500584021298
UNSPSC
40141734
Číslo materiálu výrobcu
107549