Ostatné
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
Spotrebný materiál a príslušenstvo
Ostatné
5J656552
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
Push-fit nipple hardened steel /nickel-plated plug DN 10 external thread R 1/4 i
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5J656552
Tvar
Zástrčka (samec)
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Materiál
Iné
Vloženie nástroja
1/4 palca
Max. prevádzkový tlak (psi)
507.632
Závitové pripojenie
Vonkajší závit kužeľový BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
So samozatváracím ventilom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar
Zástrčka (samec)
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Materiál
Iné
Vloženie nástroja
1/4 palca
Max. prevádzkový tlak (psi)
507.632
Závitové pripojenie
Vonkajší závit kužeľový BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
So samozatváracím ventilom
Nie
Veľkosť závitového spojenia (palce)
1/4 palca
Značka
Riegler
Type
N 243/1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5J656552
EAN
4047322161824
UBB
500582442082
UNSPSC
40141734
Číslo materiálu výrobcu
107457