Ostatné
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
Spotrebný materiál a príslušenstvo
Ostatné
0G049770
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
Push-fit nipple brass plug DN 7.2 internal thread G 3/8 inch EWO
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0G049770
Tvar
Zástrčka (samec)
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Materiál
Mosadz
Vloženie nástroja
3/8 palca
Max. prevádzkový tlak (psi)
232.06
S prachovým uzáverom
Nie
Vhodné pre vákuum
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar
Zástrčka (samec)
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Materiál
Mosadz
Vloženie nástroja
3/8 palca
Max. prevádzkový tlak (psi)
232.06
S prachovým uzáverom
Nie
Vhodné pre vákuum
Nie
Materiálové tesnenie
NBR (nitrilový kaučuk)
Závitové pripojenie
Vnútorný závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16
Veľkosť závitového spojenia (palce)
3/8 palca
S ventilom
Nie
Samočinné odvzdušnenie
Nie
Navrhnuté ako deliaca spojka
Nie
Značka
Ewo
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0G049770
EAN
4030875000467
UBB
500573666715
UNSPSC
27112809
Číslo materiálu výrobcu
308-056