Ostatné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Spotrebný materiál a príslušenstvo
Ostatné
6J031141
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
Push-fit nipple brass plug DN 7.2 internal thread G 1/2 inch EWO
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6J031141
Tvar
Zástrčka (samec)
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Materiál
Mosadz
Vloženie nástroja
1/2 palca
Max. prevádzkový tlak (psi)
232.06
S prachovým uzáverom
Nie
Vhodné pre vákuum
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar
Zástrčka (samec)
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Materiál
Mosadz
Vloženie nástroja
1/2 palca
Max. prevádzkový tlak (psi)
232.06
S prachovým uzáverom
Nie
Vhodné pre vákuum
Nie
Materiálové tesnenie
NBR (nitrilový kaučuk)
Závitové pripojenie
Vnútorný závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16
Veľkosť závitového spojenia (palce)
1/2 palca
S ventilom
Nie
Samočinné odvzdušnenie
Nie
Navrhnuté ako deliaca spojka
Nie
Značka
Ewo
HS kód
74122000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6J031141
EAN
4030875004762
UBB
500582786777
UNSPSC
27112809
Číslo materiálu výrobcu
308-058