Sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Sťahováky
7V331312
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
Pullers 45-5 clamp depth 250 mm clamping width 300 mm 9.5 t KUKKO
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7V331312
Max. ťahová sila (N)
93.2
Počet hákov
3
Upínací dosah (mm)
250
Hĺbka hákovej pätky (mm)
250
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
300
Značka
Kukko
HS kód
82055980
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. ťahová sila (N)
93.2
Počet hákov
3
Upínací dosah (mm)
250
Hĺbka hákovej pätky (mm)
250
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
300
Značka
Kukko
HS kód
82055980
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7V331312
EAN
4021176815393
UBB
500583308589
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
45-5